Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Dachauflegeleiter Holz 595 365078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365078-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     59518001
EAN/GTIN:
     4036695266069
Suchbegriffe:
Dachauflegeleiter
Dachdeckerleiter
Dachleiter
Dachleitern
BAVARIA® Dachauflegeleiter Holz 595 Die BAVARIA Dach-Auflegeleiter aus Holz passt sich der Dachneigung optimal an. Dank der abgeschrägten Seitenlatten kann sie ohne Verkanten und Verkratzen über die Dachziegel geschoben werden. Die gewölbte Sprossenkontur ermöglicht ein sicheres Begehen mit ausreichend Abstand zur Dachoberfläche. Stufen/Sprossen Anzahl = 18 Leiter Typ = geschraubte Holz-Dachauflegeleiter
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Holz-Dachauflegeleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
18
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: dachdeckerleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,92*
€ 435,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.