Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Fußverlängerung 365080-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365080-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     80400001
EAN/GTIN:
     4036695266199
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
BAVARIA® Fußverlängerung, für gerade BAVARIA® Leitern ohne Traverse mit 73 mm Holm Schnell montierter Höhenausgleich für BAVARIA-Leitern ohne Traverse, zur Nutzung etwa in Treppenhäusern. Für sicheres Arbeiten trotz unterschiedlicher Bodenhöhen, z.B. auf Stufen oder am Randstein. Milimetergenau einstellbar dank Sterngriffschraube.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
73.00 mm
DEPTH GRO:
40.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.