Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Stufen-Stehleiter 730 365095-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365095-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     73024001
EAN/GTIN:
     4036695279564
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter
BAVARIA® Stufen-Stehleiter 730 Die extra-robuse Stehleiter in Baustellen-Qualität entspricht allen Vorgaben der TRBS 2121-2 sowie der DIN EN 131-1 und 2 für den beruflichen Gebrauch. Die 80mm Stufen mit rutschsicherem Profil sind bei Bedarf einzeln austauschbar. Kabelschonenende Sicherheits-Keilfüße gewährleisten sicheren Stand. Massive Beschläge erhöhen die Steifigkeit. Gesamtlänge = 3,40 m Stufen/Sprossen Anzahl = 24 Leiter Typ = geschraubte Stufen-Stehleiter
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
3.40 m
Leiter Typ:
geschraubte Stufen-Stehleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
24
HEIGHT GRO:
342.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
291.00 mm
WEIGHT GRO:
24.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 659,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,22*
€ 912,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,28*
€ 890,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,43*
€ 854,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,39*
€ 784,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.