| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-365127-YY Herst.-Nr.: 82508002 EAN/GTIN: 4036695265802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BAVARIA® Sicherheits-Standrost RAL 7016 Der leichte Tritt fürs Hausdach verbleibt dauerhaft auf dem Dach und schafft einen sicheren Zugang und Arbeitsplatz für Wartungsarbeiten. Mehrere Dachtritte werden hintereinander auf dem Schrägdach montiert und dienen damit beispielsweise als Treppe für Schornsteinfeger. Der Standrost aus leichtem Aluminium wird einfach auf der Lattung verschraubt. Er ist pulverbeschichtet, witterungsbeständig und extrem langlebig. Er ist auch in anderen gängigen RAL-Farben sowie ohne Pulverbeschichtung erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 800.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.700000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Dachleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |