| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-365200-YY Herst.-Nr.: 93024001 EAN/GTIN: 4036695261583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BAVARIA® Stehleiter 930 Hohe Standfestigkeit und Vielseitigkeit bei Innenausbau, Montage und Wartung zeichnen die preisgünstige, beidseitig begehbare BAVARIA Sprossen-Stehleiter aus. Bei Handwerkern wie Malern oder Elektrikern ist sie besonders beliebt, weil - rittlings auf den Leiterschenkeln stehend - freihändig gearbeitet werden kann. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 347.00 mm | WIDTH GRO: | 72.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |