| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-365211-YY Herst.-Nr.: 99507002 EAN/GTIN: 4036695261835 |
| |
|
| | |
| BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 anthrazit Die BAVARIA Dachauflegeleiter wird meist fix auf dem Dach montiert. Sie ermöglicht Kaminkehrern und Dachdeckern einen sicheren Aufstieg und Halt auf dem Dach. Durch die spezielle 3kant-Sprossenkontur passt sie sich unterschiedlichen Dachneigungen an. Sie kann beliebig verlängert werden. 4-fach verschraubte Sprossen aus hochfestem Strangpressprofil garantieren eine lange Haltbarkeit. Stufen/Sprossen Anzahl = 7 Leiter Typ = geschraubte Alu-Dachauflegeleiter Weitere Informationen: | | Leiter Typ: | geschraubte Alu-Dachauflegeleiter | Stufen/Sprossen Anzahl: | 7 | HEIGHT GRO: | 196.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 86.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.900000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DSV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |