Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Schiebeleiter 920 2-teilig 365284-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365284-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     92034001
EAN/GTIN:
     4036695261224
Suchbegriffe:
Schiebeleiter
schiebeleiter
BAVARIA® Schiebeleiter 920 2-teilig Die BAVARIA Schiebeleiter ist die komfortable und kompakte Lösung für größere Höhen auf der Baustelle. Zusammengeschoben, ermöglicht sie durch das geringe Packmaß komfortablen Transport und einfachste Handhabung. Dank robuster Beschläge und massiver S-Haken bietet sie maximale Sicherheit und ein gutes Gefühl in der Höhe. Stufen/Sprossen Anzahl = 34 Leiter Typ = geschraubte Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Sprossen-Schiebeleiter\;2-teilig\;
Stufen/Sprossen Anzahl:
34
HEIGHT GRO:
492.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
25.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,25*
€ 879,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,61*
€ 871,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,81*
€ 856,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,92*
€ 823,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,57*
€ 752,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.