Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 alu 365509-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365509-YY
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     99514001
EAN/GTIN:
     4036695272619
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
BAVARIA® Dachauflegeleiter 995 alu Die BAVARIA Dachauflegeleiter wird meist fix auf dem Dach montiert. Sie ermöglicht Kaminkehrern und Dachdeckern einen sicheren Aufstieg und Halt auf dem Dach. Durch die spezielle 3kant-Sprossenkontur passt sie sich unterschiedlichen Dachneigungen an. Sie kann beliebig verlängert werden. 4-fach verschraubte Sprossen aus hochfestem Strangpressprofil garantieren eine lange Haltbarkeit. Jetzt im Jungheinrich PROFISHOP bestellen!
Weitere Informationen:
Leiter Typ:
geschraubte Alu-Dachauflegeleiter
Stufen/Sprossen Anzahl:
14
HEIGHT GRO:
391.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
86.00 mm
WEIGHT GRO:
7.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,07*
€ 269,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.