| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-365708-YY Herst.-Nr.: 4234-564 EAN/GTIN: 4005949423404 |
| |
|
| | |
| Aktenregal AGENDA, 5 Fächer, Höhe 1.970 mm, Breite 450 mm, Graphit/Grandson-Eiche-Nb. Aktenregal mit 4 verstellbaren Einlegeböden (jeweils mit max. 30 kg belastbar) Unterboden bis max. 30 kg belastbar In Graphit Oberboden in Grandson-Eiche-Nb. 4 schwarze Möbelgleiter Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Böden Anzahl = 5 Montage = Kippsicherung Weitere Informationen: | | Böden Anzahl: | 5 | Montage: | Kippsicherung | HEIGHT GRO: | 62.00 mm | WIDTH GRO: | 2061.00 mm | DEPTH GRO: | 433.00 mm | WEIGHT GRO: | 41.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,44* | € 185,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 190,93* | € 239,63* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,98* | € 251,57* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 227,59* | € 280,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,48* | € 338,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|