Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Anbauplatte AGENDA 90°, 1.130 x 600 mm, Lichtgr 365719-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365719-YY
Herst.-Nr.:
     4241-581
EAN/GTIN:
     4005949424197
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Schreibtisch Anbauplatte AGENDA 90°, 1.130 x 600 mm, Lichtgrau/Schwarz Mechanisch höheneinstellbare 90-Grad-Anbauplatte mit einem C-Fuß Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in der Farbe Lichtgrau, Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz Höhe einstellbar von 68-88 cm Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Serie = GW-AGENDA Höhenverstellung = ja mechanisch Höhe = 880 mm Breite = 1.130 mm Tiefe = 600 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Lichtgrau/Schwarz Material = Spanplatte Melaminharzbeschichtet Tragkraft = 40 kg Eigengewicht = 21,068 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1130 mm
Eigengewicht:
21068 kg
Farbe:
Lichtgrau\/Schwarz
Höhe:
880 mm
Höhenverstellung:
ja\;mechanisch\;
Material:
Spanplatte\;Melaminharzbeschichtet\;
Serie:
GW-AGENDA
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
40 kg
HEIGHT GRO:
61.00 mm
WIDTH GRO:
1278.00 mm
DEPTH GRO:
619.00 mm
WEIGHT GRO:
23.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 227,09*
€ 278,54*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 241,08*
€ 294,12*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 282,04*
€ 342,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.