Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Anbauplatte AGENDA 90°, 1.130 x 600 mm, Lichtgr 365726-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365726-YY
Herst.-Nr.:
     4241-583
EAN/GTIN:
     4005949424104
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Schreibtisch Anbauplatte AGENDA 90°, 1.130 x 600 mm, Lichtgrau/Silber Mechanisch höheneinstellbare 90-Grad-Anbauplatte mit einem C-Fuß Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in der Farbe Lichtgrau, Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Silber Höhe einstellbar von 68-88 cm Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Serie = GW-AGENDA Höhenverstellung = ja mechanisch Höhe = 880 mm Breite = 1.130 mm Tiefe = 600 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Lichtgrau/Silber Material = Spanplatte Melaminharzbeschichtet Tragkraft = 40 kg Eigengewicht = 21,068 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1130 mm
Eigengewicht:
21068 kg
Farbe:
Lichtgrau\/Silber
Höhe:
880 mm
Höhenverstellung:
ja\;mechanisch\;
Material:
Spanplatte\;Melaminharzbeschichtet\;
Serie:
GW-AGENDA
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
40 kg
HEIGHT GRO:
61.00 mm
WIDTH GRO:
1278.00 mm
DEPTH GRO:
619.00 mm
WEIGHT GRO:
23.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 226,78*
€ 279,84*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 295,49*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 282,13*
€ 343,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.