Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank LIONI, 11 offene Fächer, Weiß/Navarra-Eiche-Nb. 365735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365735-YY
Herst.-Nr.:
     4196-513
EAN/GTIN:
     4005949419605
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kombischrank
Aktenschrank LIONI, 11 offene Fächer, Weiß/Navarra-Eiche-Nb. Aktenschrank mit 11 offenen und 4 geschlossenen Fächern hinter 2 Türen 12 feste Böden (belastbar bis max. 10 kg) Oberboden belastbar bis max. 30 kg und Unterboden belastbar bis max. 15 kg Korpus in Weiß, eine Mittel- und eine Außenseite sowie Türen in Navarra-Eiche-Nachbildung 4 Kunststofffüße in Silber und 2 Stützfüße Hochwertige stoßfeste ABS-Kanten Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Gespiegelt montierbar Made in Germany Höhe = 1970 mm Breite = 850 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = Navarra-Eiche-Nb. Korpus Farbe = Weiß/Navarra-Eiche-Nb. Türausstattung = Push-to-open Fächer Anzahl = 11 Böden Anzahl = 11
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
11
Fächer Anzahl:
11
Breite:
850 mm
Fronten Farbe:
Navarra-Eiche-Nb.
Höhe:
1970 mm
Korpus Farbe:
Weiß\/Navarra-Eiche-Nb.
Tiefe:
400 mm
Türausstattung:
Push-to-open
HEIGHT GRO:
79.00 mm
WIDTH GRO:
2074.00 mm
DEPTH GRO:
432.00 mm
WEIGHT GRO:
64.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 303,26*
€ 361,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 317,65*
€ 377,12*
20 Tage
15
Frei Haus
ab € 323,19*
€ 385,05*
€ 4,95*
ab € 469,97*
€ 554,66*
Frei Haus
ab € 537,69*
€ 630,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,00*
€ 403,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.