Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal PROFI, 3 Fächer, Höhe 1.230 mm, Breite 800 mm, Gr 365747-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365747-YY
Herst.-Nr.:
     4246-547
EAN/GTIN:
     4005949424623
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal PROFI, 3 Fächer, Höhe 1.230 mm, Breite 800 mm, Graphit Aktenregal mit 3 offenen Fächern in Ordnerhöhe (jeweils belastbar bis max. 22 kg) Oberboden bis max. 22 kg, Unterboden bis max. 30 kg belastbar In Graphit 4 Kunststofffüße in Schwarz matt Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Böden Anzahl = 3 Montage = Kippsicherung
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Montage:
Kippsicherung
HEIGHT GRO:
138.00 mm
WIDTH GRO:
1315.00 mm
DEPTH GRO:
418.00 mm
WEIGHT GRO:
30.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal schwarz, aktenregal, Büromöbelserien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 145,54*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 137,47*
€ 174,22*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.