Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ANCONA mit Seitenwangen, Kaschmir/Nussbaum 365765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365765-YY
Herst.-Nr.:
     4225-573
EAN/GTIN:
     4005949422513
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch ANCONA mit Seitenwangen, Kaschmir/Nussbaum Schreibtisch mit Seitenwangen und Knieblende Arbeitsplatte bis max. 65 kg belastbar Wangen und Knieblende in Kaschmir, Arbeitsfläche in Nussbaum Hochwertige ABS-Dualkante Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Made in Germany Serie = GW-ANCONA Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = Seitenwange Tischplatte Farbe = Nussbaum Nb. Tischplatte Tragkraft = 65 kg Tischplatte Material = Spanplatte Höhenverstellung = nein Höhe = 750 mm Breite = 1.580 mm Tiefe = 790 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Kaschmir/Nussbaum-Nb. Tragkraft = 65 kg Eigengewicht = 40,328 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1580 mm
Eigengewicht:
40328 kg
Farbe:
Kaschmir\/Nussbaum-Nb.
Höhe:
750 mm
Höhenverstellung:
nein
Serie:
GW-ANCONA
Tiefe:
790 mm
Tischbein Typ:
Seitenwange
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Nussbaum Nb.
Tischplatte Material:
Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
65 kg
Tragkraft:
65 kg
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
1731.00 mm
DEPTH GRO:
809.00 mm
WEIGHT GRO:
42.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033011
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.