Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch AGENDA, 1.600 x 800 mm, elektrisch höhenverstel 365768-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365768-YY
Herst.-Nr.:
     4242-581
EAN/GTIN:
     4005949424289
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch AGENDA, 1.600 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar, Lichtgrau/Schwarz Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit 2 T-Füßen Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in Lichtgrau, Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz Mit Stromkabel, Stecker und Bedieneinheit zum stufenlosen Hoch- und Herunterfahren der Tischplatte (von 73-120 cm) Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Serie = GW-AGENDA Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Metall Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Tragkraft = 80 kg Tischplatte Material = Spanplatte Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Metall Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Höhenverstellung = ja elektrisch Höhe = 1200 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Lichtgrau/Schwarz Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 49,235 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
49235 kg
Farbe:
Lichtgrau\/Schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Metall
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1200 mm
Höhenverstellung:
ja\;elektrisch\;
Serie:
GW-AGENDA
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß\;Metall\;
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
80 kg
Tragkraft:
80 kg
HEIGHT GRO:
91.00 mm
WIDTH GRO:
1751.00 mm
DEPTH GRO:
819.00 mm
WEIGHT GRO:
56.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 687,76*
€ 785,42*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 728,95*
€ 828,02*
21 Tage
21
Frei Haus
ab € 763,35*
€ 869,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,02*
€ 985,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,08*
€ 975,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,54*
€ 918,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,19*
€ 889,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,95*
€ 867,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.