Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch AGENDA, 1.600 x 800 mm, mech. höhenverstellbar, 365770-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365770-YY
Herst.-Nr.:
     4240-583
EAN/GTIN:
     4005949424050
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch AGENDA, 1.600 x 800 mm, mech. höhenverstellbar, Lichtgrau/Silber Ergonomischer Schreibtisch mit 2 C-Füßen Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in Lichtgrau, Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Silber Höhe mechanisch einstellbar von 68-88 cm Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Serie = GW-AGENDA Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Metall Tischplatte Farbe = lichtgrau Tischplatte Tragkraft = 80 kg Tischplatte Material = Spanplatte Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Höhenverstellung = ja mechanisch Höhe = 880 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Lichtgrau/Silber Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 38,585 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
38585 kg
Farbe:
Lichtgrau\/Silber
Gestell Farbe:
silber
Gestell Material:
Metall
Höhe:
880 mm
Höhenverstellung:
ja\;mechanisch\;
Serie:
GW-AGENDA
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß\;Metall\;
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
lichtgrau
Tischplatte Material:
Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
80 kg
Tragkraft:
80 kg
HEIGHT GRO:
61.00 mm
WIDTH GRO:
1751.00 mm
DEPTH GRO:
819.00 mm
WEIGHT GRO:
42.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 364,15*
€ 429,11*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 377,47*
€ 447,76*
21 Tage
19
Frei Haus
ab € 412,36*
€ 488,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,47*
€ 449,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.