Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch AGENDA, 1.800 x 800 mm, elektrisch höhenverstel 365778-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365778-YY
Herst.-Nr.:
     4244-582
EAN/GTIN:
     4005949424487
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch AGENDA, 1.800 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar, Grandson-Eiche-Nb./Schwarz Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit 2 T-Füßen Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in Grandson-Eiche-Nb., Gestell aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz Mit Stromkabel, Stecker und Bedieneinheit zum stufenlosen Hoch- und Herunterfahren der Tischplatte (von 73-120 cm) Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany Serie = GW-AGENDA Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Rechteckig Tischbein Typ = C-Fuß Metall Tischplatte Farbe = Grandson-Eiche-Nb. Tischplatte Tragkraft = 80 kg Tischplatte Material = Spanplatte Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Metall Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Höhenverstellung = ja elektrisch Höhe = 1200 mm Breite = 1.800 mm Tiefe = 800 mm Anlieferung = zerlegt Farbe = Grandson-Eiche-Nb./Schwarz Tragkraft = 80 kg Eigengewicht = 51,998 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
1800 mm
Eigengewicht:
51998 kg
Farbe:
Grandson-Eiche-Nb.\/Schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Metall
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1200 mm
Höhenverstellung:
ja\;elektrisch\;
Serie:
GW-AGENDA
Tiefe:
800 mm
Tischbein Typ:
C-Fuß\;Metall\;
Tisch Form:
Rechteckig
Tischplatte Farbe:
Grandson-Eiche-Nb.
Tischplatte Material:
Spanplatte
Tisch Typ:
Schreibtische
Tischplatte Tragkraft:
80 kg
Tragkraft:
80 kg
HEIGHT GRO:
91.00 mm
WIDTH GRO:
1951.00 mm
DEPTH GRO:
819.00 mm
WEIGHT GRO:
59.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 704,34*
€ 815,01*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 844,17*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,17*
€ 1.004,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,93*
€ 986,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,24*
€ 948,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,78*
€ 917,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,48*
€ 872,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.