Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer AGENDA, 4 Schubladen, Lichtgrau 365781-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365781-YY
Herst.-Nr.:
     4239-69
EAN/GTIN:
     4005949423923
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer AGENDA, 4 Schubladen, Lichtgrau Rollcontainer mit 4 Schubladen Oberste Schublade (belastbar bis max. 3 kg) mit Utensilienfach, 2te abschließbar Untere 3 Schubladen belastbar bis max. 10 kg Oberboden belastbar bis max. 10 kg Korpus in Lichtgrau 4 Bügelgriffe aus Metall in Graphit 4 schwarze Laufrollen, 2 davon feststellbar Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Selbsteinzug der Schubladen Made in Germany Serie = GW-AGENDA Farbe = lichtgrau Oberfläche = melaminbeschichtet Schubladen Anzahl = 4 Abschließbare Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Breite = 342 mm Schubladen Tiefe = 338 mm Schubladen Tragkraft = - 10 kg Fronten Material = Spanplatte Melaminharzbeschichtet Bügel/Griffe Material = Metall Rollen Feststellfunktion = ja Anlieferung = zerlegt Höhe = 490 mm Breite = Tiefe = 490 mm Tragkraft = 51 kg Eigengewicht = 21,443 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Abschließbare Schubladen Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
4
Eigengewicht:
21443 kg
Farbe:
lichtgrau
Fronten Material:
Spanplatte\;Melaminharzbeschichtet\;
Bügel/Griffe Material:
Metall
Höhe:
490 mm
Oberfläche:
melaminbeschichtet
Rollen Feststellfunktion:
ja
Schubladen Breite:
342 mm
Schubladen Tiefe:
338 mm
Schubladen Tragkraft:
1 - 10 kg
Serie:
GW-AGENDA
Tiefe:
490 mm
Tragkraft:
51 kg
HEIGHT GRO:
137.00 mm
WIDTH GRO:
946.00 mm
DEPTH GRO:
509.00 mm
WEIGHT GRO:
22.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 162,42*
€ 201,79*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 208,08*
Frei Haus
ab € 201,75*
€ 248,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.