Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Rasenroboter G 600 365955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365955-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2R3101018/ST2
EAN/GTIN:
     8008984855465
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
STIGA Rasenroboter G 600 Leistungsstark – 4 Schwenkklingen mit einer Drehzahl von bis zu 2850 U/min Leichtes Reinigen und Waschen durch abnehmbarer Schale Intuitives Bordpanel mit Hauptfunktionen und Spot-schnitt Perfekt ausbalanciert auf 45 % (24º) Gefälle Hervorragende Schalldämmung hält Geräusche in der Maschine
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
15.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,86*
€ 949,47*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.040,28*
€ 1.206,30*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,47*
€ 1.129,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,43*
€ 1.123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,00*
€ 1.076,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,93*
€ 1.035,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,86*
€ 962,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.