Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Rasenroboter G 1200 365959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365959-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2R3102018/ST2
EAN/GTIN:
     8008984855472
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
stiga mähroboter
STIGA Rasenroboter G 1200 Leistungsstark – 4 Schwenkklingen mit einer Drehzahl von bis zu 2850 U/min Perfekt ausbalanciert auf 45 % (24º) Gefälle Hervorragende Schalldämmung hält Geräusche in der Maschine Intuitives Bordpanel mit Hauptfunktionen und Spot-schnitt STIGA.GO App bietet erweiterte Steuerung aller Roboterfunktionen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
305.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
16.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: mähroboter, Gartenwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.177,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,21*
€ 1.629,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,83*
€ 1.612,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,65*
€ 1.526,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,30*
€ 1.470,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,60*
€ 1.401,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.