Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPINA Benzin-Schneefräse AS 62 P 365968-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365968-YY
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2S2622410/A20
EAN/GTIN:
     8008984838581
Suchbegriffe:
Schneefräse
schneefräse
ALPINA Benzin-Schneefräse AS 62 P Kraftvoller 212 cm³ Motor mit 4,4 kW / 6 PS Leistungsfähiges zweistufiges Design 50 cm Einzugshöhe und 62 cm Arbeitsbreite für einen schnellen Arbeitsfortschritt Friktionsscheibe mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen Auswechselbare Kufen für verschiedene Oberflächen Einstellbarer Auswurf mit 10 m Wurfweite
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
835.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
935.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug, Gartentechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,00*
€ 974,09*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.024,83*
€ 1.120,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,76*
€ 1.333,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,14*
€ 1.324,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,10*
€ 1.278,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,87*
€ 1.249,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,83*
€ 1.219,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.