Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsauflage Ausschiebebereich für PSV-ULTRA-INDUSTRY 366021-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366021-YY
Hersteller:
     SW Paratus GmbH
Herst.-Nr.:
     10 190 021
EAN/GTIN:
     4055091266978
Suchbegriffe:
Palettenwender und Palettenwechsler...
Sicherheitsauflage Ausschiebebereich für PSV-ULTRA-INDUSTRY und INDUSTRY-COMBI und MOBIL Bei der Sicherheitsauflage für den Ausschiebebereich handelt es sich um ein belastbares und stabiles Abdeckblech, gefertigt aus solidem Alu-Riffelblech. Es bietet einen effektiven Schutz vor versehentlichem Betreten und unbeabsichtigten Zugriffen des Ausschiebebereichs. Das Abdeckblech sichert den Ausschiebebereich aber auch gegenüber Schmutz- und Staubeintrag ab. Für Kontroll- und Wartungszwecke lässt es sich leicht anheben. Belastbares und stabiles Abdeckblech Gefertigt aus solidem Alu-Riffelblech Leicht anzuheben für Kontroll- und Wartungszwecke Ausführung jeweils entsprechend der gewählten Paletten-Schiebevorrichtung Tragkraft = 250 kg Höhe = 150 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben Trans European Germany G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,29*
€ 1.245,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,60*
€ 1.235,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,73*
€ 1.159,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,70*
€ 1.107,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.