Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSV-ULTRA-GMA-MOBIL - für Paletten 1219 x 1016 mm (48" x 40" 366029-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366029-YY
Hersteller:
     SW Paratus GmbH
Herst.-Nr.:
     10 110 048
EAN/GTIN:
     4055091266930
Suchbegriffe:
Palettenmagazin
PSV-ULTRA-GMA-MOBIL - für Paletten 1219 x 1016 mm (48" x 40") QUER Der Palettenwechsler mit Schiebevorrichtung überzeugt durch einen besonders schnellen, warenschonenden und ergonomischen Palettenwechsel. Ganz ohne Kippen, Wenden oder Drehen können auch empfindliche Güter oder inhomogen beladene Paletten umpalettiert werden. Der Palettenwechsler der Qualität „Made in Germany“ wechselt den Ladungsträger direkt unter dem Ladegut dank der innovativen Paletten-Schiebevorrichtung. Die verschiedenen Ausführungen sind auf unterschiedliche Palettengrößen abgestimmt. Innovative Paletten-Schiebevorrichtung Besonders schneller, einfacher und effizienter Palettenwechsel Der Palettenwechsel erfolgt direkt unter dem Ladegut Umpalettieren ohne Kippen, Wenden oder Drehen Auch für empfindliche Güter wie z.B. Flüssigkeitsgebinde Schneller Austausch beschädigter Paletten Wechsel von Holz- auf Kunststoff-, Metall- oder Alupaletten Sehr geräuscharme und leise arbeitende Schiebevorrichtung Dank kompakter Bauart nur geringer Platzbedarf erforderlich Kein Stromanschluss notwendig, keine wartungsintensive Hydraulik Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Palettengrößen Mobile Ausführungen für größere Ortsflexibilität Qualität “Made in Germany” Tragkraft = 1000 kg Höhe = 1142 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1142 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
2650.00 mm
WEIGHT GRO:
520.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben Trans European Germany G
Weitere Suchbegriffe: Palettenmagazine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.597,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.790,56*
€ 23.550,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.732,05*
€ 23.481,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.608,04*
€ 23.333,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.597,27*
€ 23.320,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.