Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-366380-YY Herst.-Nr.: 1.35/1A EAN/GTIN: 4036976120936 |
| |
|
| | |
| GEDORE Gleithammer 1.35/1A Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist, Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 26.00 mm | WIDTH GRO: | 61.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | .960000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialhammer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,11* | € 87,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,37* | € 87,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,38* | € 87,14* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,89* | € 87,80* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 87,14* | € 108,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|