Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendreherbit 1/4" RIBE M5 686 5 S-010 366686-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-366686-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     686 5 S-010
EAN/GTIN:
     4010886140185
Suchbegriffe:
Bit (Keilzahn)
Bit Keilzahn
Keilzahn-Bit
Bit-Satz
GEDORE Schraubendreherbit 1/4" RIBE M5 686 5 S-010 Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert, 10-teilige Vorteilspacks, RIBE® = reg. Markenzeichen der Fa. Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
18.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
82.00 mm
WEIGHT GRO:
.070000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
37
€ 4,95*
ab € 21,55*
€ 29,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 29,22*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 30,08*
6 Tage
37
€ 4,30*
ab € 22,32*
€ 30,76*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 28,47*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.