Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA® KS5ST m.Wandhalter (EXP) 367480-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-367480-YY
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002031.0000
EAN/GTIN:
     4006325126209
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
KS5ST m.Wandhalter (EXP) Stahl-Behälter rundes Schneerohr Rückstandsfreies Löschmittel Ideal für EDV-Zentren sowie Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Brandklasse:
89 B
Eigengewicht:
14.5 kg
Feuerlöscher Typ:
Kohlendioxid
Höhe:
900 mm
Inhalt:
5
Löschleistung:
5 LE
Temperaturbeständig:
-30 - 60 °C
Wiederbefüllbar:
ja
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
136.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84241000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.