| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-367923-YY Herst.-Nr.: 002513.0001 EAN/GTIN: 4006325600488 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscherschutzhauben "Bigbox" für die Wand- und Fahrzeugbefestigung Zum Schutz und Werterhaltung von tragbaren Feuerlöschern vor witterungsbedingten Einflüssen Leichte und praktische Bauweise Box aus schlagzähem Polypropylen, spritzgegossen und REACH-konform Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung Rotes Oberteil mit Sichtfenster und TÜV-Aufkleber und schwarzem Unterteil, (Vibrationstest vom TÜV Rheinland bestätigt), Unterteil schwarz Zur Fixierung des Feuerlöschers kommt ein Nylonband (rot) mit Spannverschluss und Extra-Kratzschutz zum Einsatz, sicherer Zweifach-Verschluss seitlich angebracht Box optional plombierbar Feuerlöscher-Symbol zweifach im Deckel eingeprägt Durch 180°-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet Verwendbar für viele GLORIA Pulver- und Nassfeuerlöscher bis 9 kg / l Inhalt Bei Befestigung am Fahrzeug ist das Einstellgewicht eines Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt Bigbox ausgelegt auf Behälterdurchmesser von mindestens 140 mm – maximal 195 mm Temperaturbeständigkeit: von –40°C bis +70°C Mit Montageanleitung, einzelkartonverpackt Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 2.5 kg | Höhe: | 643 mm | HEIGHT GRO: | 643.00 mm | WIDTH GRO: | 279.00 mm | DEPTH GRO: | 227.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,29* | € 49,64* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,75* | € 50,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,15* | € 51,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,09* | € 53,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,93* | € 58,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|