Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369166-YY Herst.-Nr.: 225 E-22 EAN/GTIN: 4010883880534 |
| |
|
| | |
| GEDORE Nylonhammer 225 E-22 Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon, Mit Eschenstiel, 60 Shore D Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 115.00 mm | DEPTH GRO: | 315.00 mm | WEIGHT GRO: | .160000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,61* | € 9,01* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,98* | € 9,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,57* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,37* | € 9,43* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,81* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|