Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369218-YY Herst.-Nr.: E 247-35 EAN/GTIN: 4010883101356 |
| |
|
| | |
| GEDORE Ersatzkopf Polyamid d 35 mm E 247-35 Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 27.00 mm | WIDTH GRO: | 37.00 mm | DEPTH GRO: | 37.00 mm | WEIGHT GRO: | .034000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,27* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,49* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,06* | € 4,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,08* | € 4,58* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|