Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369416-YY Herst.-Nr.: 104 HS EAN/GTIN: 4010883872393 |
| |
|
| | |
| GEDORE Schlitzmeißel mit Handschutzgriff 104 HS Vanadium Stahl, Geschmiedete Ausführung, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Mit aufgeschobenem Handschutzgriff No. 108 UNI Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | .450000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 16,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 16,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,59* | € 16,65* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,61* | € 16,65* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,08* | € 21,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|