Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-370280-YY Herst.-Nr.: V 60 CP 6 EAN/GTIN: 4010886883686 |
| |
|
| | |
| GEDORE Einmaulschlüssel, verstellbar V 60 CP 6 Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert, Tauchisoliert, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 22.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .170000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,44* | € 28,07* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,14* | € 28,28* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,70* | € 28,97* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,68* | € 28,97* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,58* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|