Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Radsteckschlüssel LKW 28x32 mm 27 28X32 370518-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-370518-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     27 28X32
EAN/GTIN:
     4010886622025
Suchbegriffe:
Quergriff
Radmutternschlüssel
Radmutternsteckschlüssel
Radschlüssel
GEDORE Radsteckschlüssel LKW 28x32 mm 27 28X32 Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Drehstift 27 D bitte extra bestellen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.134000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Radsteckschlüssel, radsteckschlüssel gedore, quergriff, Steckschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
30
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 39,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,60*
€ 39,85*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 40,68*
7 Tage
30
€ 4,30*
ab € 30,52*
€ 41,64*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 38,45*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6227100
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.