Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-372001-YY Herst.-Nr.: 7 29 EAN/GTIN: 4010886609262 |
| |
|
| | |
| GEDORE Ring-Maulschlüssel UD-Profil 29 mm 7 29 Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 58.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 390.00 mm | WEIGHT GRO: | .394000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,24* | € 17,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,44* | € 17,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,59* | € 17,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,91* | € 18,09* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,93* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|