Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten für Drehkreuz DK 13-33 mit Profilzylinder 372085-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372085-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     104470
EAN/GTIN:
     4046675377845
Suchbegriffe:
Schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten für Drehkreuz DK 13-33 mit Profilzylinder Absperrsystem Farbe = silber Edelstahl Absperrsystem Material = Aluminium Edelstahl
Weitere Informationen:
Absperrsystem Farbe:
silber\;Edelstahl\;
Absperrsystem Material:
Aluminium\;Edelstahl\;
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Wegsperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,33*
€ 673,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,19*
€ 615,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,87*
€ 556,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.