Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Haspel-Spindellaufkatze GTS 5,0, Tragkraft 5.000 kg 372374-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372374-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     S20010
EAN/GTIN:
     4250450438748
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
PLANETA Haspel-Spindellaufkatze GTS 5,0, Tragkraft 5.000 kg Mit der PLANETA Haspel-Spindellaufkatze GTS lassen sich Lasten von bis zu 5.000 kg komfortabel entlang eines Trägers schieben und ziehen. Auf Grund ihrer hochqualitativen Verarbeitung ist die Laufkatze besonders gut für den harten und langlebigen Einsatz ausgelegt und lässt sich einfach an die jeweilige Trägerbreite am Einsatzort anpassen und montieren. Tragkraft je nach Modell von 500 kg bis 5.000 kg Höchste Qualität für langlebigen Betrieb Verdrehen der Gewindespindel zum Einstellen auf viele Trägerbreiten Einfache Montage durch Aufschieben auf den offenen Träger Profilierte Laufrollen für alle gängigen Trägerprofile Standardflanschbreite: bis zu 220 mm Stabile Seitenbleche mit Sicherheitslaschen als Radbruchstütze Fahrwerke inkl. Gummipuffer an beiden Seiten Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C Tragkraft = 5000 kg Flanschbreite = 90 - 220 mm
Weitere Informationen:
Flanschbreite:
90 - 220 mm
Tragkraft:
5000 kg
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
43.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: haspelfahrwerk, Laufkatzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 795,61*
€ 917,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,28*
€ 1.019,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,92*
€ 1.092,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,61*
€ 1.078,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,73*
€ 1.033,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,12*
€ 998,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,61*
€ 946,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306820
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.