Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1000x800x7 372552-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372552-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13160100000000
EAN/GTIN:
     4251765312518
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelbehälter eichinger
Eichinger® Vollwand-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1000x800x750 mm, schokoladenbraun Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden Mit angepressten Stapeltaschen und Kranösen Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Gitterboxstapelpaletten FE 1315 Tragfähigkeit: 1.500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar Optional lieferbar: Deckel In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen Höhe = 750 mm Breite = 800 mm Länge = 1000 mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1000 mm
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter lxb 1200 / 1000 x 800 mm, Großbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 290,84*
€ 334,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,70*
€ 337,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,57*
€ 339,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,46*
€ 341,52*
Lager 4445
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,13*
€ 343,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,25*
€ 391,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,89*
€ 386,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.