Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Big Bag Traverse, 3000 kg, reinorange 372593-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372593-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     10970400000000
EAN/GTIN:
     4251765309846
Suchbegriffe:
Big Bag Hebekreuz
Big-Bag Traverse
Traversen für Big-Bags
Balkentraverse
Eichinger® Big Bag Traverse, 3000 kg, reinorange Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags per Stapler oder Hebezeug Große Radien der Tragbolzen schonen dauerhaft die Big Bag-Schlaufen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Auch verzinkt lieferbar Material = Stahl Länge = 930 mm Breite = 915 mm RAL Farbe = RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 92 kg
Weitere Informationen:
Breite:
915 mm
Eigengewicht:
92 kg
Länge:
930 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange
HEIGHT GRO:
455.00 mm
WIDTH GRO:
915.00 mm
DEPTH GRO:
930.00 mm
WEIGHT GRO:
92.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Krantraverse, Lasttraverse, big bag hebekreuz, Big Bag Traversen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 715,70*
€ 788,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,17*
€ 793,29*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,27*
€ 802,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,64*
€ 808,19*
Lager 4445
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,97*
€ 811,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,89*
€ 966,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,86*
€ 947,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,61*
€ 921,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,67*
€ 902,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,97*
€ 881,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.