| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373174-YY Herst.-Nr.: 20530700000097 EAN/GTIN: 4251765306975 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Silobehälter mit großflächiger Schüttklappe, 400 Liter enzianblau Rechteckiger Stahl-Behälter Öl- und wasserdicht verschweißt mit 30° schräg verlaufendem Boden Schüttklappe an der Stirnseite des Behälters mit Scharnierfedern versehen und über Seilzug vom Fahrersitz aus bedienbar Einsetzbar an Stapler oder mit Kette am Kran Serienmäßig mit umlaufend verstärktem Profil-Rand, Stapler-Einfahrbügeln und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Übereinanderstapeln sowie mit Kette zur Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 750 kg Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Tragkraft: | 750 kg | HEIGHT GRO: | 840.00 mm | WIDTH GRO: | 1250.00 mm | DEPTH GRO: | 1050.00 mm | WEIGHT GRO: | 105.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 824,76* | € 910,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 842,29* | € 927,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 845,63* | € 934,66* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 847,20* | € 936,17* | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,14* | € 958,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|