| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373364-YY Herst.-Nr.: 20770200000097 EAN/GTIN: 4251765311405 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 1500 mm enzianblau Praktisches und arbeitsoptimierendes Hilfsmittel aus belastbarer Stahlprofilrohr-Konstruktion Doppelreihiger Kehrbesen mit Einfahrtaschen und Kranösen passt auf alle Fahrzeuge mit Gabelzinken Kehrbesen-Breite: 1.000, 1.500, 2.000 mm Robuste Bürstenreihen, einzeln austauschbar Kehr-Richtung nach rechts und links verstellbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Anbau an Radlader mit Staplergabeln Länge = 350 mm Breite = 1.500 mm Höhe = 390 mm Eigengewicht = 60 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Eigengewicht: | 60 kg | Höhe: | 390 mm | Länge: | 350 mm | HEIGHT GRO: | 390.00 mm | WIDTH GRO: | 1500.00 mm | DEPTH GRO: | 350.00 mm | WEIGHT GRO: | 60.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staplerbesen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 845,08* | € 912,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 860,98* | € 928,65* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 871,63* | € 936,10* | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,58* | € 1.005,05* | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 963,17* | € 1.036,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|