| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373698-YY Herst.-Nr.: 20870800000096 EAN/GTIN: 4251765309501 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Tragdorn Aufnahme über Gabelzinken, 2500 kg, 3800 mm, Dorn Durchm. 110 mm, anthrazitgrau Massiver Tragedorn für den Transport von Rohren, Hohlkörpern und Teppichrollen etc In verschiedenen Längen und Gewichtsklassen lieferbar Inklusive Sicherungskette zum Schutz vor ungewolltem Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lebensmittelgerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten Tragkraft = 2500 kg Material = Stahl Oberfläche = lackiert Höhe = 490 mm Breite = 840 mm RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 840 mm | Höhe: | 490 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | lackiert | RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | Tragkraft: | 2500 kg | HEIGHT GRO: | 490.00 mm | WIDTH GRO: | 840.00 mm | DEPTH GRO: | 3800.00 mm | WEIGHT GRO: | 255.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.632,71* | € 1.730,16* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.627,77* | € 1.731,59* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.592,01* | € 1.732,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.632,85* | € 1.733,58* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.736,16* | € 1.841,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|