Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Elektro-Seilwinde PFW-C, Seillänge 50 m, TK 250 kg, 374053-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374053-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     VB-H62109-00
EAN/GTIN:
     4250450438366
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
PLANETA Elektro-Seilwinde PFW-C, Seillänge 50 m, TK 250 kg, 230 V Die PLANETA Elektro-Seilwinde befördert leichte wie schwere Güter zuverlässig zum benötigten Einsatzort. Dank ihres elektrischen Antriebs erbringt die Winde je nach Ausführung bis zu 400 V Leistung, wodurch selbst Waren mit einem Gewicht von bis zu 2.000 kg einfach, zeitsparend und sicher transportiert werden können. Hohe Tragfähigkeit von 250 kg bis 2.000 kg Bis zu 50 m Hubseil drehungsarm auf Winde aufgezogen Gerillte Trommel und angebaute Schützsteuerung Mit Scheibenbremse und Stirnradgetriebemotor Elektronische Überlastsicherung (ab 1.000 kg Traglast) Handsteuertaster an 3-m-Steuerleitung, Netzstecker an 3-m-Zuleitung Mit Betriebsendschalter und Trommelschutzabdeckung ausgestattet Tragkraft = 250 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Rhenus
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.216,70*
€ 3.434,56*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.565,93*
€ 3.777,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.828,81*
€ 4.050,74*
Frei Haus
ab € 3.997,92*
€ 4.209,00*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.777,87*
€ 4.495,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.736,95*
€ 4.446,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.626,27*
€ 4.315,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.576,62*
€ 4.256,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.565,93*
€ 4.243,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.