Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE Endpfosten für eFlex Verkehrsbarriere aus MEMAPLEX® 374336-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374336-YY
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     A-02-02-0016
EAN/GTIN:
     5056116729521
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
A-SAFE Endpfosten für eFlex Verkehrsbarriere aus MEMAPLEX® Die A-SAFE eFlex Verkehrsbarriere aus MEMAPLEX® schützt Menschen, Bauten und Ausrüstung in Innen- und Außenbereichen vor Schäden. Die Barriere hält mittlere Krafteinwirkungen auf und erfüllt zwei Funktionen: Sie trennt und leitet Fußgänger und Fahrzeuge und bietet zugleich einen physischen Schutz beim Anprall von Fahrzeugen auf einer geringen Höhe, sodass Zwischenfälle und Unfälle vermieden werden. Sie eignet sich ideal für moderat frequentierte Bereiche mit Fußgänger- und Fahrzeugverkehr und um Spezifikationen zum Standardschutz von Bauten einzuhalten. Die Verkehrsbarriere zeichnet sich zudem durch einen geringen Wartungsaufwand aus: Dank chemikalien-, wasser- und korrosionsbeständigem Material mit hoher Kratzfestigkeit entstehen weder Rost- noch Korrosionsschäden. Sie ist zudem durchgefärbt und UV-beständig – für dauerhafte Sichtbarkeit und ein langfristig ansprechendes Erscheinungsbild ohne Nachlackieren. Eine einzigartige Rückverformung erlaubt der Barriere, in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Dies führt zu erheblichen Reparaturkosteneinsparungen bei Barrieren, Fahrzeugen und dem Boden. MEMAPLEX®: hochwertige, Anprallenergie absorbierende Polymer-Mischung Pfosten im Lieferumfang enthalten Feuchtigkeits-, chemikalien- und korrosionsbeständig nach ISO/TR 10358 Rückverformung nach Anprall Lebensmittelechte, wischfeste und wasserabweisende Oberfläche Gute Sichtbarkeit dank Signalfarbe Durchgefärbt und UV-beständig für anhaltende Sichtbarkeit ohne Nachlackieren Umweltfreundlich und 100% recycelbar Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = Memaplex® Oberfläche = glatt Höhe = 456 mm Breite = 180 mm Tiefe = 180 mm Durchmesser = 158 mm Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = schwarz RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Durchmesser:
158 mm
Eigengewicht:
12 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
schwarz
Höhe:
456 mm
Material:
Memaplex®
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
1185.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,34*
€ 366,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.