Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-SAFE eFlex Verkehrsbarriere aus MEMAPLEX®, Mittelpfosten 374367-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374367-YY
Hersteller:
     A-Safe
Herst.-Nr.:
     A-02-02-0014
EAN/GTIN:
     5056116729545
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
A-SAFE eFlex Verkehrsbarriere aus MEMAPLEX®, Mittelpfosten Der A-SAFE Pfosten für eFlex Verkehrsbarrieren aus MEMAPLEX® schützt Menschen, Bauten und Ausrüstung in Innen- und Außenbereichen vor Schäden. Mit seiner Hilfe lassen sich beliebig viele eFlex Verkehrsbarrieren miteinander verbinden und fest am Boden verankern. MEMAPLEX®: hochwertige, Anprallenergie absorbierende Polymer-Mischung Feuchtigkeits-, chemikalien- und korrosionsbeständig nach ISO/TR 10358 Rückverformung nach Anprall Lebensmittelechte, wischfeste und wasserabweisende Oberfläche Gute Sichtbarkeit dank Signalfarbe Durchgefärbt und UV-beständig für anhaltende Sichtbarkeit ohne Nachlackieren Umweltfreundlich und 100% recycelbar Exklusive Modularität mit weiteren eFlex Verkehrsbarriere-Produkten, separat erhältlich Einsatzbereich = Innen- und Außenbereich Material = Memaplex® Oberfläche = glatt Höhe = 456 mm Breite = 180 mm Tiefe = 180 mm Durchmesser = 158 mm Temperaturbeständig = -10 - 50 °C Farbe = schwarz RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 13,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Durchmesser:
158 mm
Eigengewicht:
13.7 kg
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Farbe:
schwarz
Höhe:
456 mm
Material:
Memaplex®
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Temperaturbeständig:
-10 - 50 °C
Tiefe:
180 mm
HEIGHT GRO:
456.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
13.730000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Diverse
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,76*
€ 363,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.