| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-374461-YY Herst.-Nr.: 424063 EAN/GTIN: 8429765180208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SAMOA-HALLBAUER Mobile Fett-Förderanlage PM35 Fett 60:1 mit Druckluftkolbenpumpen für 12 bis 20 kg-Gebinde Mechanischer Hochleistungsmotor Kompakte Luftmotoren Integrierter, hocheffizienter Abluftschalldämpfer 2 kg/ min. Förderleistung 600 bar Ausgangsdruck Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 1250.00 mm | WIDTH GRO: | 560.00 mm | DEPTH GRO: | 480.00 mm | WEIGHT GRO: | 49.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Dachser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |