Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 12x EP / 8x CP3, 2 Ebenen, 2 Schie 374588-YY RAL 3000 feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374588-YY-2969
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 59-2, LACK. ROT RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462055186
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Bauer® Regalcontainer für 12x EP / 8x CP3, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, feuerrot Der Regalcontainer für 12x EP / 8x CP3, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zum sicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 640 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Schiebetür Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Europaletten max. Anzahl = 12 Chemiepaletten max. Anzahl = 8 Auffangwanne Volumen = 640 l Außenmaß Höhe = 3445 mm Außenmaß Breite = 6255 mm Außenmaß Tiefe = 1550 mm Innenmaß Höhe = 2600 mm Innenmaß Breite = 6040 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,250 mm Fach Breite = 2,920 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2200 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
3445 mm
Außenmaß Breite:
6255 mm
Außenmaß Tiefe:
1550 mm
Fach Breite:
2920 mm
Fach Höhe:
1250 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
6040 mm
Innenmaß Höhe:
2600 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Schiebetür
Auffangwanne Volumen:
640 l
Eigengewicht:
2200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Chemiepaletten max. Anzahl:
8
Europaletten max. Anzahl:
12
HEIGHT GRO:
2980.00 mm
WIDTH GRO:
6245.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
2200.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.484,35*
€ 14.192,32*
Lager 4445
124 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14.619,99*
€ 15.051,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.051,19*
€ 17.910,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.967,99*
€ 17.811,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.689,47*
€ 17.480,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.619,99*
€ 17.397,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.