Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 12x EP / 8x CP3, 2 Ebenen, 2 Schie 374610-YY RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374610-YY-4592
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 59-2 MIT FÜHRUNGSSCHIENE,
EAN/GTIN:
     4055091293622
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Bauer® Regalcontainer für 12x EP / 8x CP3, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, Führungsschiene, mausgrau Der Regalcontainer für 12x EP / 8x CP3, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, Führungsschiene aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zum sicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 640 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Doppelschiebetür inkl. Führungsschienen Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Europaletten max. Anzahl = 12 Chemiepaletten max. Anzahl = 8 Auffangwanne Volumen = 640 l Außenmaß Höhe = 2980 mm Außenmaß Breite = 6255 mm Außenmaß Tiefe = 1550 mm Innenmaß Höhe = 2600 mm Innenmaß Breite = 6040 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,250 mm Fach Breite = 2,920 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2200 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
2980 mm
Außenmaß Breite:
6255 mm
Außenmaß Tiefe:
1550 mm
Fach Breite:
2920 mm
Fach Höhe:
1250 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
6040 mm
Innenmaß Höhe:
2600 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Schiebetür
Auffangwanne Volumen:
640 l
Eigengewicht:
2200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Chemiepaletten max. Anzahl:
8
Europaletten max. Anzahl:
12
HEIGHT GRO:
2980.00 mm
WIDTH GRO:
6245.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
2210.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 7005 mausgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.008,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.489,45*
€ 18.432,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.361,90*
€ 18.280,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.076,69*
€ 17.941,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.008,84*
€ 17.860,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.