Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 8x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetür 374619-YY RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374619-YY-3017
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 59-2 IBC MIT FÜHRUNGSSCHIE
EAN/GTIN:
     4055091293646
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Bauer® Regalcontainer für 8x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, Führungsschiene, lichtblau Der Regalcontainer für 8x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, Führungsschiene aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zum sicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 2.000 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Doppelschiebtür inkl. Führungsschiene Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Lagereignung = KTC/IBC Kapazität KTC/IBC = 8 Auffangwanne Volumen = 2000 l Außenmaß Höhe = 3450 mm Außenmaß Breite = 6255 mm Außenmaß Tiefe = 1550 mm Innenmaß Höhe = 2600 mm Innenmaß Breite = 6040 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,400 mm Fach Breite = 2,920 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2400 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
3450 mm
Außenmaß Breite:
6255 mm
Außenmaß Tiefe:
1550 mm
Fach Breite:
2920 mm
Fach Höhe:
1400 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
6040 mm
Innenmaß Höhe:
2600 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Kapazität KTC/IBC:
8
Lagereignung:
KTC\/IBC
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Schiebetür
Auffangwanne Volumen:
2000 l
Eigengewicht:
2400 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
3465.00 mm
WIDTH GRO:
6245.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
2410.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 5012 lichtblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.283,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.478,52*
€ 19.609,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.426,52*
€ 19.547,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.322,50*
€ 19.423,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.287,83*
€ 19.382,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16.283,69*
€ 19.377,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.