Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Regalcontainer für 12x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetü 374647-YY RAL 9002 grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374647-YY-3682
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     CEN 65-2 IBC MIT FÜHRUNGSSCHIE
EAN/GTIN:
     4055091293721
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Fachcontainer
Bauer® Regalcontainer für 12x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, Führungsschiene, grauweiß Der Regalcontainer für 12x KTC/IBC, 2 Ebenen, 2 Schiebetüren, Führungsschiene aus lackiertem Stahl bietet viele nützliche Features zum sicheren Lagern wassergefährdender und entzündbarer Stoffe. Verzinkte Gitteroste, Auffangwanne und Kranösen für den Transport erleichtern Ihnen das Gefahrstoffhandling. Robuste Stahlrahmen-Konstruktion mit Auffangwanne und verzinkten Gitterrosten Auffangwanne: Volumen 1.380 l, Wandstärke 5 mm, Unterfahrhöhe 100 mm Mit natürlicher Belüftung Doppelschiebtür inkl. Führungsschiene Kranösen für Be- und Entladung sowie für die Transportsicherung Lagereignung = KTC/IBC Kapazität KTC/IBC = 12 Auffangwanne Volumen = 1380 l Außenmaß Höhe = 3445 mm Außenmaß Breite = 6915 mm Außenmaß Tiefe = 1550 mm Innenmaß Höhe = 2900 mm Innenmaß Breite = 6700 mm Innenmaß Tiefe = 1270 mm Fach Höhe = 1,400 mm Fach Breite = 3,250 mm Fach Tiefe = 1270 mm Ebenen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türanschlag = beidseitig Material = Stahl Oberfläche = lackiert Eigengewicht = 2700 kg
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
3445 mm
Außenmaß Breite:
6915 mm
Außenmaß Tiefe:
1550 mm
Fach Breite:
3250 mm
Fach Höhe:
1400 mm
Fach Tiefe:
1270 mm
Innenmaß Breite:
6700 mm
Innenmaß Höhe:
2900 mm
Innenmaß Tiefe:
1270 mm
Kapazität KTC/IBC:
12
Lagereignung:
KTC\/IBC
Türanschlag:
beidseitig
Tür Typ:
Schiebetür
Auffangwanne Volumen:
1380 l
Eigengewicht:
2700 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
HEIGHT GRO:
3395.00 mm
WIDTH GRO:
7100.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
2710.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 9002 grauweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.497,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.940,27*
€ 21.348,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.849,29*
€ 21.240,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.549,66*
€ 20.884,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.497,48*
€ 20.822,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.