Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Schaufel für Stapler, hydraulisch, lackiert, Volumen 374650-YY RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374650-YY-4592
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     DGS 950, LACKIERT, RAL 7005 MA
EAN/GTIN:
     4052462048225
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Bauer® Schaufel für Stapler, hydraulisch, lackiert, Volumen 0,95 m³, mausgrau Schüttgut aufnehmen und kontrolliert verladen: Mit der nach vorne und hinten zu kippenden lackierten, hydraulischen Schaufel für Stapler erledigen Sie dies über die Fahrzeughydraulik ganz bequem vom Staplersitz aus. Kippen per Hydraulik des Staplers Abrutschsicherung Günstiger Lastenschwerpunkt Robuster Grundrahmen mit Gabelzinken-Einfahrtaschen Schürfleiste aus Spezialstahl Entleerungsfunktion = Hydraulik Behälter Volumen = 0,95 m³ Tragkraft = 1000 kg Länge = 1610 mm Breite = 1610 mm Höhe = 1370 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 180 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 65 mm Eigengewicht = 320 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.95 m³
Breite:
1610 mm
Eigengewicht:
320 kg
Unterbau:
Einfahrtaschen
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
180 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
65 mm
Entleerungsfunktion:
Hydraulik
Höhe:
1370 mm
Länge:
1610 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1370.00 mm
WIDTH GRO:
1610.00 mm
DEPTH GRO:
1610.00 mm
WEIGHT GRO:
320.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Farbe RAL (variabel):
RAL 7005 mausgrau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.379,23*
€ 2.511,24*
Lager 4445
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.391,44*
€ 2.511,26*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.523,78*
€ 2.662,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.538,53*
€ 2.673,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.391,51*
€ 2.683,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.511,26*
€ 2.988,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.487,75*
€ 2.960,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,24*
€ 2.876,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.393,73*
€ 2.848,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,44*
€ 2.845,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.