Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER Elektro-Heizgerät B 9 374808-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374808-YY
Hersteller:
     Dantherm GmbH
Herst.-Nr.:
     4012.027
EAN/GTIN:
     8053670893511
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer
MASTER Elektro-Heizgerät B 9 Automatischer Reset Integrierter Raumthermostat Kein Sauerstoffverbrauch Keine Abgase, geruchlos, keine Kondenswasser Sommer/Winter-Schalter nur für Ventilationsbetrieb Leiser Betrieb Motor mit Wärmeschutz Überhitzungsthermostat Einstellbare Wärme
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Eigengewicht:
9.3 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
440 mm
Luftleistung:
800 m³/h
Tiefe:
340 mm
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
400 V
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
355.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
10.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85162991
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer 4500 w, Heizgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 179,63*
€ 218,48*
Frei Haus
ab € 193,46*
€ 238,94*
Frei Haus
ab € 213,77*
€ 259,29*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 254,62*
€ 306,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.